| |
|
| Artikel-Nr.: 635-21830--02 Herst.-Nr.: 21830--02 EAN/GTIN: 4051086015088 |
| |
|
| | |
| Das Lendenkissen ist ein praktischer Alltagshelfer für eine korrekte Sitzhaltung. Dank des mitgelieferten Gurtes kann das Lendenkissen an Stühlen mit Rückenlehne befestigt werden. Somit wird die Lendenwirbelsäule in ihrer natürlichen Form gestützt und die Haltung während des Sitzens verbessert. Der Bezug des Kissens besteht aus 100 % Baumwolle und ist waschbar. Bezug aus 100 % Baumwolle mit Reißverschluss waschbar Gurt aus 63 % Polyester und 37 % Gummi, ca. 1,10 m lang, mit Klettverschluss Material Kissen: Polyetherschaum mit Raumgewicht (RG) 30 Maße (LxBxH): 32x21x6 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autositzkissen, Sitzauflage KFZ, Lendenkissen Bezug, Lendenkissenbezug, Lordosekissen Bezug, Lordosekissenbezug, Lendenkissen Gurt, Lendenkissengurt, Lordosekissen Gurt, Lordosekissengurt, Gesäßkissen, Sitzkissen, sport-tec sitzkissen, lendenkissen gurt, sitzkissen baumwolle, lendenstütze, rückenkissen, rückenstütze, sitzkissen |
| | |
| |