Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thera-Band Dispenser inkl. 30 Bänder, stark, grün, Widerstandsband, grün


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Thera-Band Dispenser inkl. 30 Bänder, stark, grün, Widerstandsband, grün
Thera-Band Dispenser inkl. 30 Bänder, stark, grün, Widerstandsband, grün
Thera-Band Dispenser inkl. 30 Bänder, stark, grün, Widerstandsband, grün
Thera-Band Dispenser inkl. 30 Bänder, stark, grün, Widerstandsband, grün
Thera-Band Dispenser inkl. 30 Bänder, stark, grün, Widerstandsband, grün
Thera-Band Dispenser inkl. 30 Bänder, stark, grün, Widerstandsband, grün
Thera-Band Dispenser inkl. 30 Bänder, stark, grün, Widerstandsband, grün
Artikel-Nr.:
     635-20997
Hersteller:
     TheraBand
Herst.-Nr.:
     20997
EAN/GTIN:
     4260071632036
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband
Der praktische Thera-Band Dispenser eignet sich bestens für Trainer und Therapeuten. Die Dispenser Box enthält 30 einzeln verpackte Thera-Bänder. Mit den Maßen 150 x 12,8 cm sind diese direkt einsatzbereit. Die Bänder liegen im Dispenser immer griffbereit. Auch als zusätzliche Einnahmequelle kann der Dispenser an der Rezeption sichtbar platziert werden. Somit können Sie Ihren Klienten oder Patienten nach Abschluss der Behandlung oder des Trainings ein geeignetes Trainingsband für das individuelle Training zu Hause mitgeben. Produkteigenschaften: Maße Thera-Band (LxB): 150x12,8 cm Dispenser enthält 30 einzeln verpackte Thera-Bänder Widerstandsstärke der Thera-Bänder: stark Gesamtlänge der enthaltenen Thera-Bänder: 45,50 m Bänder aus 100% Naturlatex Lieferumfang: 30x Thera-Band stark, grün 1x Dispenser Box
Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, Fitnessbänder Dispenser, Fitnessbänder Spender, thera-band grün stark, bodyband grün, bodyband, band, fitness, fitnessband, gymnastikband, latex, latexband, physioband, terra, therabänder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
17
Frei Haus
ab € 107,18*
€ 132,74*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,65*
€ 138,23*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 132,74*
€ 157,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 129,44*
€ 154,03
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 126,38*
€ 150,39
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 120,11*
€ 142,93
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 107,18*
€ 127,54
pro Satz
1 Satz enthält 45 Meter (ab € 2,38178* pro Meter)
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TheraBand
M122
ab € 6,79*
Zubehör
TheraBand
22014
ab € 3,82*
Zubehör
TheraBand
22140
ab € 12,33*
Zubehör
TheraBand
22125
ab € 10,31*
Zubehör
TheraBand
22135
ab € 15,39*
Zubehör
Ludwig Artzt
LA-2020
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.