Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TheraBand Dispenser stark grün Übungsband-Spender


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-728119
Hersteller:
     TheraBand
Herst.-Nr.:
     20540
EAN/GTIN:
     4260071632036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband

TheraBand Dispenser

Der TheraBand Dispenser ist ein überaus praktischer Spender, gefüllt mit 30 TheraBand Übungsbändern in der handlichen 1,5 m-Variante. Vor allem professionelle Anwender wie Physiotherapeuten, Konditionstrainer oder Personal Trainer profitieren von den einzeln verpackten Übungsbändern. Zum Mitgeben oder als kleines Geschenk bieten Sie Ihren Patienten bzw. Klienten die Möglichkeit, das erlernte Wissen auch zu Hause sofort umzusetzen und ein gesundheitsförderndes Widerstandstrainings-Programm zu initiieren. Das besondere Kennzeichen der Original TheraBand Übungsbänder ist der progressive Widerstand, welcher aufgrund der Materialgüte und der hochwertigen Verarbeitung mit der Dehnung des Bandes nahezu linear ansteigt.

Produktinformationen zu TheraBand Dispenser

  • 30 Übungsbänder im Spender mit der Widerstandsstufe stark, Farbkennzeichnung grün
  • Länge der Bänder jeweils 1,5 m
  • Bänder mit starkem Widerstand für Frauen, trainierte Jugendliche und untrainierte Männer
  • Gefüllte Box besonders für professionelle Anwendungsbereiche geeignet
  • Ideal für Physiotherapiepraxen, Reha-Einrichtungen oder Personal Trainer und Sportstätten
  • Moderates Muskeltraining am ganzen Körper
  • Förderung und Erhalt von Kraft und Ausdauer
  • Muskelübergreifendes wie isoliertes Training möglich
  • Vielfältige Einsatz- und Übungsmöglichkeiten
  • Bänder gefertigt aus Naturlatex

Weitere Informationen finden Sie in der Übungsanleitung.

Weitere Informationen:
Widerstand:
stark
Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, Fitnessbänder Dispenser, Fitnessbänder Spender, thera-band grün stark, bodyband grün, bodyband, Thera-Band Dispenser, Handtrainer, Gewichtbälle, Bodytrainer, Gymnastikball, Pezzi-Ball, ABS-Power-Ball, Ballhalter, Ballschale, Ballkissen, Noppenring, Bodyroll, Aero-Step, Balance-Igel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 107,17*
€ 132,58*
Lager 537
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,64*
€ 138,23*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 138,23*
€ 164,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 133,33*
€ 158,66
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 133,27*
€ 158,59
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 130,03*
€ 154,74
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 129,97*
€ 154,66
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 129,91*
€ 154,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 124,45*
€ 148,10
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 111,64*
€ 132,85
pro Satz
1 Satz enthält 45 Meter (ab € 2,48089* pro Meter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TheraBand
M122
ab € 6,81*
Zubehör
TheraBand
22014
ab € 3,78*
Zubehör
TheraBand
22140
ab € 12,28*
Zubehör
TheraBand
22125
ab € 10,27*
Zubehör
TheraBand
22135
ab € 15,38*
Zubehör
Ludwig Artzt
LA-2020
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.