Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal mit 4 Einlegeböden Bücherregal Standregal Aktenregal 195x70x40 cm, RAL 9006 Weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroregal mit 4 Einlegeböden Bücherregal Standregal Aktenregal 195x70x40 cm, RAL 9006 Weißaluminium
Büroregal mit 4 Einlegeböden Bücherregal Standregal Aktenregal 195x70x40 cm, RAL 9006 Weißaluminium
Büroregal mit 4 Einlegeböden Bücherregal Standregal Aktenregal 195x70x40 cm, RAL 9006 Weißaluminium
Büroregal mit 4 Einlegeböden Bücherregal Standregal Aktenregal 195x70x40 cm, RAL 9006 Weißaluminium
Artikel-Nr.:
     635-16930--90
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     16930--90
EAN/GTIN:
     4051086090184
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Das Büroregal mit 4 Einlegeböden ist das ideale Regal für Ihre Unterlagen und Buchhaltung. Das Regal zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus. So können die 4 Einlegeböden im 15 mm Raster eigestellt werden. Somit können Sie das Regal so ausrichten, wie Sie es für Ihre Bedürfnisse benötigen. Die einzelnen Böden haben eine Tragkraft von 70 kg, das gesamte Büroregal ist eine stabile Stahlkonstruktion. Produkteigenschaften: Langlebige Stahlkonstruktion hohe Flexibilität der Inneneinrichtung mit Hilfe von der Einstellbarkeit im 15 mm Raster Tragkraft der Einlegeböden 70 kg serienmäßig mit Plastikgleitern als Bodenschutz Maße (HxBxT): 195x70x40 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 9006 Weißaluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,29*
€ 565,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,31*
€ 557,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,79*
€ 549,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,79*
€ 528,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,44*
€ 477,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.