| |
|
| Artikel-Nr.: 635-15500 Herst.-Nr.: 15500 EAN/GTIN: 4051086006123 |
| |
|
| | |
| Die Vario-Step Gymnastikmatte ist eine leichte Allround-Matte mit einem durchdachten Stecksystem. So kann man größere Flächen fugenlos auslegen. Die Dämpfungseigenschaften der Matte sind ausgerichtet für stehende Bewegungsabläufe. Dank dieser und ihrer gelenkschonenden und punktelastischen Eigenschaften, eignet sich die Vario-Step Gymnastikmatte besonders für Stretching, Pilates und Yoga. Hergestellt aus umweltfreundlichem EVA-Schaum, ist die Vario-Step Gymnastikmatte schmutzunempfindlich, rutschfest und formstabil. Zusätzlich bietet dieser schwerentflammbare Sportboden eine sehr gute Schall- und Wärmeisolierung. Die Mattenstärke beträgt 1,4 cm. Mit der Verzahnung ist ein fester Zusammenhalt, der Matten untereinander gewährleistet. Die Matten werden einfach ineinander gefügt. Damit lässt sich jede beliebige Fläche individuell gestalten und lose verlegen. Das Verlegen, ist ohne Anleitung äußert einfach und direkt auf jeden Untergrund, ohne kostspielige Vorbereitung möglich. EN 1177 Fallschutz 100 cm Hergestellt aus umweltfreundlichem EVA-Schaum Schwer entflammbar Gute Schall- und Wärmeisolierung Frei von Phtalate Latexfrei Härtegrad: 40° inkl. zwei Randstücke Maße (LxBxH): 60x60x1,4 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sportmatten, sport-tec gymnastikmatte, gymnastikmatte, gymnastikmatte rot, bodenmatte, fallschutzmatten, matte, puzzle, quatratplatte, sportmatte, step, therapiematten, trainingsmatte, turnmatte |
| | |
| |