blauer, renommierter PVC-Turnmattenstoff nach EN 12503 mit Reißverschluss ausgesprochen rutschfest Verbundschaumstoff VB 80 beidseitig mit Vlies verhüllt und an den Ecken mit 1,5 mm starkem, gegerb...
Die Sport-Tec Gymnastikmatte ist Ihr treuer Begleiter bei Fitness, Sport und Kursen. Die Matte ermöglicht Ihnen ein angenehmes Training auf dem Boden. Dabei polstert sie durch ihr weiches Material ...
Die hautsympathische und strapazierfähige Gymnastikmatte ist die ideale Trainingsunterlage für Fitness- und Gymnastikübungen. Mit der Mattendicke von 1,5 cm bietet die Gymnastikmatte gute Dämpfungs...
Die Sport-Tec Yogamatte ist der ideale Begleiter für Ihre Yoga-Stunden. Die dünne und dennoch bequeme Matte lässt sich einfach aufrollen und transportieren. Mit dem Tragegurt können Sie sich Ihre Y...
Ober- und Seitenregion mit blauem Planenstoff bezogen Unterseite aus PVC Turnmattenstoff komplett veschweißt sehr leichte Version Klettband an den Ecken überaus geringe Fugenbreite passend für Fall...
Die Vario-Top Gymnastikmatte ist eine Kampfsportmatte mit guten Dämpfungseigenschaften. Sie ist ideal für Karate und Kickboxen geeignet, mit hoher Standfestigkeit bei Training und Wettkampf. Mit de...
Die harten Yoga Blöcke dienen als Hilfsmittel bei verschiedenen Yoga Übungen. Der Yoga Gurt eignet sich für verschiedene Übungen, bei denen ein sicherer Halt benötigt wird. Durch die Schnalle kann ...
Die faltbare Gymnastikmatte ist Ihr idealer Trainingspartner. Sie ist einfach zu verstauen, kann überall mit hingenommen werden und ist dank des sehr geringen Gewichts einfach zu transportieren. Si...
Der Haltegurt für einen bequemen Transport Ihrer Gymnastikmatte. Durch einen praktischen Klettverschluss lässt sich der Haltegurt stufenlos verstellen. Länge: 84 cm
blauer, anerkannter PVC-Turnmattenstoff nach EN 12503 mit Reißverschluss außerordentlich rutschfest Verbundschaumstoff VB 80 beidseitig mit Vliesstoff verhüllt und Klettband an den Ecken außerorden...
blauer, profilierter PVC-Turnmattenstoff nach EN 12503 mit Reißverschluss sehr rutschfest Verbundschaumstoff VB 80 zweiseitig mit Vliesstoff umhüllt und Klettband an den Ecken enorm dünne Fugenbrei...
blauer, anerkannter PVC-Turnmattenstoff nach EN 12503 mit Reißverschluss besonders rutschfest Verbundschaumstoff VB 80 beidseitig mit Vliesstoff umhüllt und Klettband an den Ecken äußerst dünne Fug...
blauer, anerkannter PVC-Turnmattenstoff nach EN 12503 mit Reißverschluss extrem rutschfest Verbundschaumstoff VB 80 zweiseitig mit Vliesstoff verhüllt und Klettband an den Ecken besonders dünne Fug...
blauer, profilierter PVC-Turnmattenstoff nach EN 12503 mit Reißverschluss äußerst rutschfest Verbundschaumstoff VB 80 beidseitig mit Vlies kaschiert und die Ecken mit 1,5 mm starkem, gegerbten Rind...
blauer, renommierter PVC-Turnmattenstoff nach EN 12503 mit Reißverschluss enorm rutschfest Verbundschaumstoff VB 80 zweiseitig mit Vlies kaschiert und an den Ecken mit 1,5 mm starkem, gegerbten Rin...