Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durowalk Bädermatte Duschmatte Saunamatte Antirtuschmatte Schwimmbadmatte, Grau, 1 Laufmeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durowalk Bädermatte Duschmatte Saunamatte Antirtuschmatte Schwimmbadmatte, Grau, 1 Laufmeter
Durowalk Bädermatte Duschmatte Saunamatte Antirtuschmatte Schwimmbadmatte, Grau, 1 Laufmeter
Durowalk Bädermatte Duschmatte Saunamatte Antirtuschmatte Schwimmbadmatte, Grau, 1 Laufmeter
Durowalk Bädermatte Duschmatte Saunamatte Antirtuschmatte Schwimmbadmatte, Grau, 1 Laufmeter
Durowalk Bädermatte Duschmatte Saunamatte Antirtuschmatte Schwimmbadmatte, Grau, 1 Laufmeter
Artikel-Nr.:
     635-04620-001M-11
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     04620-001M-11
EAN/GTIN:
     4051086265537
Suchbegriffe:
Duscheinlage
Duschmatten
Duschwanneneinlage
Sicherheitseinlage Dusche
Neben dem ansprechenden Design der Durowalk Bädermatte  wurde die Bodenauflage so gestaltet, dass das Wasser unterhalb der Matte allseitig abfließen kann. Die abgerundeten Stege ermöglichen ein angenehm weiches und sicheres Stehen und Gehen. Feuchtigkeit und wohlige Wärme sind ein Paradies für gefährliche Krankheitserreger und Keime. Überall dort, wo täglich viele Menschen im Nassbereich barfuß laufen, drohen ansteckende Fußpilzerkrankungen und andere Infektionskrankheiten. Bahnenbreite: 60 cm Abnahmemenge: mind. 1 m Mattendicke ca. 1,8 cm Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Größe:
1 Laufmeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.