| |
|
| Artikel-Nr.: 635-03783 Herst.-Nr.: 03783 EAN/GTIN: 4260263011441 |
| |
|
| | |
| Der Swing Turm ist aus Vollholz gefertigt und bietet Platz für acht Swing Hanteln, welche rutschfest an Edelstahl-Halterungen hängen. Das Trainingsbuch lässt sich platzsparend am Turm einhängen und bei Bedarf auf die Tablet-Halterung setzen. So haben Sie die Übungen direkt vor Augen. Alternativ können Sie auch ein Tablet oder Handy in die Halterung setzen. Scannen Sie den QR Code oder öffnen Sie die Swing-Videos, so dass Sie mit Hilfe der Trainingsvideos richtig trainieren können. Nutzen Sie das Swing Training und holen Sie sich die Spannkraft Ihrer Jugend zurück. Alle Swing Hanteln sind mit Eisengranulat befüllt. Dieses unterstützt die Unwucht in der Bewegung, da es sich im Ledersack verlagert. Durch die zusätzliche Bewegung in der Hand entstehen stets variierende Trainingsreize für Gelenke, Muskeln und Bindegewebe. Körperliche Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit sind die Folge. Schwungvolle Bewegungen gehören zum Alltag. Sie sind besonders effektiv und daher ein natürlicher Bestandteil unseres Bewegungsrepertoires. Dies wird uns vor allem dann bewusst, wenn die Belastbarkeit nachlässt und Schmerz uns daran hindert, den Schwung zu nutzen. Damit es nicht soweit kommt, gilt es, schwungvoll zu trainieren und somit Muskeln, Gelenke und Bindegewebe geschmeidig und widerstandsfähig zu halten. Die Schwerpunktverlagerung der Swing Hantel über die Extremität hinaus, begünstigt schwungvolle, elastische Bewegungen. Ihr Bindegewebe ist speziell für diese federnden Bewegungen konzipiert und benötigt sie gleichzeitig, um in Form zu bleiben. Der Hantelgriff besteht aus Vollholz (Eiche, Esche, Kirsche, Nussbaum). Das Granulat wird von handgenähtem Echtleder umhüllt. Eine dem Holzgriff gegenüberliegende, ins Leder integrierte Metallschiene gibt der Hantel die nötige Stabilität. Die Hanteln sind in den Gewichten 1, 2, 4, 6 und 8 kg erhältlich. Produkteigenschaften: Inkl. Trainingsbuch und Tablet-Halterung Gewicht 10 kg (ohne Hanteln) Im Set mit 2, 4, 6, 8 kg Hanteln: 40 kg Hantelgewicht Gesamtgewicht: 50 kg Maße Turm (HxBxT): 87x15x15 cm Maße Bodenplatte (BxT): 34x34 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwunghantel, training |
| | |
| |