Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOHrD Swing Hantel Eiche, 4 kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NOHrD Swing Hantel Eiche, 4 kg
NOHrD Swing Hantel Eiche, 4 kg
NOHrD Swing Hantel Eiche, 4 kg
NOHrD Swing Hantel Eiche, 4 kg
NOHrD Swing Hantel Eiche, 4 kg
NOHrD Swing Hantel Eiche, 4 kg
NOHrD Swing Hantel Eiche, 4 kg
NOHrD Swing Hantel Eiche, 4 kg
NOHrD Swing Hantel Eiche, 4 kg
NOHrD Swing Hantel Eiche, 4 kg
Artikel-Nr.:
     635-03744
Hersteller:
     NOHrD
Herst.-Nr.:
     03744
EAN/GTIN:
     4260263018211
Suchbegriffe:
Faust-Hantel
Vinyl-Hantel
faust-hantel 4kg
faust hantel
Nutzen Sie das Swing Training und holen Sie sich die Spannkraft Ihrer Jugend zurück. Alle Swing Hanteln sind mit Eisengranulat befüllt. Dieses unterstützt die Unwucht in der Bewegung, da es sich im Ledersack verlagert. Durch die zusätzliche Bewegung in der Hand entstehen stets variierende Trainingsreize für Gelenke, Muskeln und Bindegewebe. Körperliche Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit sind die Folge. Schwungvolle Bewegungen gehören zum Alltag. Sie sind besonders effektiv und daher ein natürlicher Bestandteil unseres Bewegungsrepertoires. Dies wird uns vor allem dann bewusst, wenn die Belastbarkeit nachlässt und Schmerz uns daran hindert, den Schwung zu nutzen. Damit es nicht soweit kommt, gilt es, schwungvoll zu trainieren und somit Muskeln, Gelenke und Bindegewebe geschmeidig und widerstandsfähig zu halten. Die Schwerpunktverlagerung der Swing Hantel über die Extremität hinaus, begünstigt schwungvolle, elastische Bewegungen. Ihr Bindegewebe ist speziell für diese federnden Bewegungen konzipiert und benötigt sie gleichzeitig, um in Form zu bleiben. Der Hantelgriff besteht aus Vollholz (Eiche, Esche, Kirsche, Nussbaum). Das Granulat wird von handgenähtem Echtleder umhüllt. Eine dem Holzgriff gegenüberliegende, ins Leder integrierte Metallschiene gibt der Hantel die nötige Stabilität. Die Hanteln sind in den Gewichten 1, 2, 4, 6 und 8 kg erhältlich. Lieferumfang: 1 Paar
Weitere Suchbegriffe: schwunghantel, training
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,99*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 149,24*
€ 177,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 146,64*
€ 174,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 141,04*
€ 167,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 129,63*
€ 154,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 115,99*
€ 138,03
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.