Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhantel Set, 10 kg, Hantel, Workout Hantel, Fitnesstraing, Hantelstange und Hantelscheiben aus Gusseisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhantel Set, 10 kg, Hantel, Workout Hantel, Fitnesstraing, Hantelstange und Hantelscheiben aus Gusseisen
Kurzhantel Set, 10 kg, Hantel, Workout Hantel, Fitnesstraing, Hantelstange und Hantelscheiben aus Gusseisen
Kurzhantel Set, 10 kg, Hantel, Workout Hantel, Fitnesstraing, Hantelstange und Hantelscheiben aus Gusseisen
Kurzhantel Set, 10 kg, Hantel, Workout Hantel, Fitnesstraing, Hantelstange und Hantelscheiben aus Gusseisen
Kurzhantel Set, 10 kg, Hantel, Workout Hantel, Fitnesstraing, Hantelstange und Hantelscheiben aus Gusseisen
Kurzhantel Set, 10 kg, Hantel, Workout Hantel, Fitnesstraing, Hantelstange und Hantelscheiben aus Gusseisen
Kurzhantel Set, 10 kg, Hantel, Workout Hantel, Fitnesstraing, Hantelstange und Hantelscheiben aus Gusseisen
Kurzhantel Set, 10 kg, Hantel, Workout Hantel, Fitnesstraing, Hantelstange und Hantelscheiben aus Gusseisen
Kurzhantel Set, 10 kg, Hantel, Workout Hantel, Fitnesstraing, Hantelstange und Hantelscheiben aus Gusseisen
Kurzhantel Set, 10 kg, Hantel, Workout Hantel, Fitnesstraing, Hantelstange und Hantelscheiben aus Gusseisen
Kurzhantel Set, 10 kg, Hantel, Workout Hantel, Fitnesstraing, Hantelstange und Hantelscheiben aus Gusseisen
Artikel-Nr.:
     635-03680
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     03680
EAN/GTIN:
     4051086185958
Suchbegriffe:
Hantelscheiben
Kurzhantel
hantelscheiben 10 kg
hantelscheiben
Die Sport-Tec Kurzhantel Sets werden in drei Varianten angeboten. Das Herzstück des Sets bildet die Kurzhantelstange, welche einen Durchmesser von 30 mm hat und ein Gewicht von 2,5 kg mit sich bringt. Neben der gerändelten Grifffläche von 12 cm hat das Gewinde je eine Fläche von 10,4 cm und bietet somit genug Platz, um eine individuelle Auswahl an Gewichten aufzulegen. Diese werden durch aufschrauben von den beiden Sternverschlüssen gehalten. einfacher Zusammenbau Die Sport-Tec Kurzhantel kann ganz einfach und ohne Werkzeug zusammengebaut werden gerändelte Griffe Die rautenförmige Struktur der Griffe sehen nicht nur optisch ansprechend aus, sondern sorgen auch für einen besseren Halt während des Trainings. Auch bei schweißtreibenden Übungen liegt die Kurzhantel gut in der Hand. Produkteigenschaften verchromt mit Sternverschluss Länge ca. 36 cm ø ca. 3 cm der Stange strukturierte Grifffläche Hantelscheiben in verschiedenen Ausführungen Die Hantelscheiben bestehen aus Gusseisen mit einer schwarzen Lackierung. Die Oberfläche ist leicht angeraut, so dass Sie stets einen sicheren Griff beim Wechseln der Gewichte haben. Die Gewichtsscheiben haben je eine Bohrung von 30 mm und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. zu Hause oder im Studio Die Kurzhanteln sind für Anfänger sowie für Fortgeschrittene geeignet. Durch die große Auswahl der Sport-Tec Gewichtsscheiben können die Kurzhanteln sowohl in einem professionellen Studio als auch zu Hause im Home- Gym verwendet werden. Jederzeit wandelbar Die Sport-Tec Hantelscheiben aus Gusseisen zeichnen sich durch ihre leicht angeraute Oberfläche aus, wodurch Sie stets einen sicheren Griff beim Wechseln der Gewichte haben. Das bereits bestehende Kurzhantel Set kann durch weitere Hantelscheiben ergänzt und jederzeit gewechselt werden. für verschiedene Übungen geeignet Je nach Übung können die Gewichte aufgestockt oder reduziert werden. Daher ist das Kurzhantelset für verschiedene Tätigkeiten anwendbar. Trainieren Sie nicht nur den Bizeps und Trizeps, sondern nutzen Sie die Sport-Tec Kurzhanteln auch für Übungen wie Ausfallschritte, Kniebeugen oder als Liegestützgriffe . Lieferumfang Folgende Artikel sind in Ihrem Kurzhantel-Set enthalten: 2x Hantelscheibe Gusseisen, 1,25 kg 1x Kurzhantelstange, 2,5 kg 2x Hantelscheibe Gusseisen, 2,5 kg 2x Sternverschlüsse
Weitere Suchbegriffe: sport-tec hantelscheibe, hantel, hantelset, set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.