Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gymnastikband Tanzband Turnband Rhythmikband Wirbelband Schwungband mit Stab 6 m, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gymnastikband Tanzband Turnband Rhythmikband Wirbelband Schwungband mit Stab 6 m, Orange
Gymnastikband Tanzband Turnband Rhythmikband Wirbelband Schwungband mit Stab 6 m, Orange
Gymnastikband Tanzband Turnband Rhythmikband Wirbelband Schwungband mit Stab 6 m, Orange
Gymnastikband Tanzband Turnband Rhythmikband Wirbelband Schwungband mit Stab 6 m, Orange
Gymnastikband Tanzband Turnband Rhythmikband Wirbelband Schwungband mit Stab 6 m, Orange
Gymnastikband Tanzband Turnband Rhythmikband Wirbelband Schwungband mit Stab 6 m, Orange
Gymnastikband Tanzband Turnband Rhythmikband Wirbelband Schwungband mit Stab 6 m, Orange
Artikel-Nr.:
     635-03530--19
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     03530--19
EAN/GTIN:
     4051086003795
Suchbegriffe:
Gymnastikbänder mit Stab
Rhythmikbänder
Kiwido
Tanzbänder
Das Gymnastikband  hat einen hochelastischen konischen Glasfiberstab und ist am oberen Ende mit einem integrierten Drehwirbel versehen. 40 mm breit Stablänge: 50 cm Material: 100% Nylon
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: gymnastikband mit stab 6m, kiwido, rhytmikband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.