Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Gymnastikball, ø 19 cm, 420 g, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Gymnastikball, ø 19 cm, 420 g, Blau
TOGU Gymnastikball, ø 19 cm, 420 g, Blau
TOGU Gymnastikball, ø 19 cm, 420 g, Blau
TOGU Gymnastikball, ø 19 cm, 420 g, Blau
TOGU Gymnastikball, ø 19 cm, 420 g, Blau
TOGU Gymnastikball, ø 19 cm, 420 g, Blau
Artikel-Nr.:
     635-03419--01
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     03419--01
EAN/GTIN:
     4006226007249
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
togu gymnastikball
Der Togu Gymnastikball eignet sich in der Gymnastik sowohl im Einzel- als auch im Gruppentraining. Der Gymnastikball ist antistatisch und verfügt über ausgezeichnete Sprungeigenschaften. Hervorragende Abriebfestigkeit und Formbeständigkeit zeichnen den Ball ebenfalls aus. Produkteigenschaften: latexfrei Material: Ruton Durchmesser (ø): 19 cm Gewicht: 420 g Belastbarkeit: 200 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: fitness ball, gymnastikball blau, Togu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
130
€ 5,90*
ab € 9,26*
€ 15,42*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 12,04*
€ 17,79*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.