Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 635-03180--05 Herst.-Nr.: 03180--05 EAN/GTIN: 4260346270895 |
| |
|
| | |
| Schluss mit schlechter Haltung! Der Blackroll Haltungstrainer - designed von Swedish Posture - ist ein einfach anzuwendendes und zugleich extrem effektives Hilfsmittel. Jetzt in zwei Größen erhältlich: Der Blackroll New Posture Pro S-L und der Blackroll New Posture Pro XL-XXL. Beide lassen sich mittels eines Klettbandes perfekt an Ihren Körper anpassen. Schon beim ersten Anwenden sorgt der Gurt für ein deutlich verbessertes Körperbewusstsein. Blackroll Posture kann einfach unter oder über der Kleidung getragen werden, beispielsweise am Arbeitsplatz vor dem Computer oder auch beim Workout. Der Haltungstrainer ist eine direkte Unterstützung für eine gute Körperhaltung, diese wiederum erhöht die Sauerstoffaufnahme und kann so die Muskeln mit mehr Energie versorgen. Waschbar bei 40 Grad in der Waschmaschine Geeignet für Körpergröße 150-185 cm und Gewicht 55-85 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gerader, rücken, rückentrainer, swedish |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 635 | | | | | | € 5,90* | ab € 16,48* | € 24,03* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 115,76* | € 139,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|