| |
|
| Artikel-Nr.: 635-03048--51 Herst.-Nr.: 03048--51 EAN/GTIN: 7613005060226 |
| |
|
| | |
| Das Einsatzspektrum der Airex Gymnastikmatte Fitline 140 beläuft sich auf den Fitnessbereich, die Geburtsvorbereitung, sowie Gymnastik und Prävention. Sanitized-Ausführung - Hygienisch, sauber und ein echter Mehrwert Die integrierte antimikrobielle Sanitized Hygienefunktion schützt das Material sowohl vor Gerüchen, Bakterien als auch vor Schimmelpilz. Enthält ein biozides Produkt mit dem Wirkstoff Folpet. Konzentration: 0.1 - 0.2 %. Produkteigenschaften: optimale Dämpfungseigenschaft leicht handlich rollbar hautfreundlich und körperwarm latexfrei verbesserter Hygieneschutz, inkl. Schutz gegen cMRSA-Bakterien völlig phthalatfrei, REACH-kompatibel besonders langlebig Rückverfolgbarkeit der Produkte dank neuer Prägung möglich Gewicht: ca. 1,13 kg Maße (LxBxH): 140x60x1,0 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | Kiwi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sportmatten, Leichtturnmatte, Trainingsmatte, Turnmatte, gymnastikmatte airex, gymnastikmatte, airexmatte, maten, sportmatte, trainingsmatte, turnmatte, yoga, yogamatte |
| | |
| |