| |
|
| Artikel-Nr.: 635-03037--52 Herst.-Nr.: 03037--52 EAN/GTIN: 7613005057790 |
| |
|
| | |
| Die Airex Corona 200 - Länger! Moderner! Hygienischer! - Die hautsympatische und hygienische Oberflächenstruktur kombiniert mit optimalem Dämpfungsverhalten ist multifunktionell, geschlossenzellig und nimmt weder Wasser noch Schmutz auf. Durch die Stärke von 1,5 cm ist ein Durchdrücken auf den Boden auch bei punktuellen Belastungen nicht möglich. Die neue Länge bietet auch für Großgewachsene die optimale Unterlage. Sanitized-Ausführung - Hygienisch, sauber und ein echter Mehrwert Die integrierte antimikrobielle Sanitized Hygienefunktion schützt das Material sowohl vor Gerüchen, Bakterien als auch vor Schimmelpilz. Enthält ein biozides Produkt mit dem Wirkstoff Folpet. Konzentration: 0.1 - 0.2 %. optimale Dämpfungseigenschaften leicht handlich rollbar hautfreundlich und körperwarm hygienisch durch sanitized-Ausrüstung nehmen weder Feuchtigkeit noch Schmutz auf geschlossenzellig Gewicht: ca. 4,05 kg Maße ca. 200x100x1,5 cm latexfrei Weitere Informationen: | | Farbe: | Schiefer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trainingsmatte, Turnmatte, gymnastikmatte airex, gymnastikmatte, airexmatte, maten, sportmatte, trainingsmatte, turnmatte, yoga, yogamatte |
| | |
| |