Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIREX Gymnastikmatte Coronella, LxBxH 200x60x1,5 cm, Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIREX Gymnastikmatte Coronella, LxBxH 200x60x1,5 cm, Platin
AIREX Gymnastikmatte Coronella, LxBxH 200x60x1,5 cm, Platin
AIREX Gymnastikmatte Coronella, LxBxH 200x60x1,5 cm, Platin
AIREX Gymnastikmatte Coronella, LxBxH 200x60x1,5 cm, Platin
AIREX Gymnastikmatte Coronella, LxBxH 200x60x1,5 cm, Platin
AIREX Gymnastikmatte Coronella, LxBxH 200x60x1,5 cm, Platin
AIREX Gymnastikmatte Coronella, LxBxH 200x60x1,5 cm, Platin
AIREX Gymnastikmatte Coronella, LxBxH 200x60x1,5 cm, Platin
AIREX Gymnastikmatte Coronella, LxBxH 200x60x1,5 cm, Platin
Artikel-Nr.:
     635-03031--53
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     03031--53
EAN/GTIN:
     7613005060295
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte airex
Die Airex Coronella 200 - Länger! Moderner! Hygienischer! - Die hautsympatische und hygienische Oberflächenstruktur kombiniert mit optimalem Dämpfungsverhalten ist multifunktionell, geschlossenzellig und nimmt weder Wasser noch Schmutz auf. Durch die Stärke von 1,5 cm ist ein Durchdrücken auf den Boden auch bei punktuellen Belastungen nicht möglich. Die neue Länge bietet auch für Großgewachsene die optimale Unterlage. Sanitized-Ausführung - Hygienisch, sauber und ein echter Mehrwert Die integrierte antimikrobielle Sanitized­ Hygienefunktion schützt das Material sowohl vor Gerüchen, Bakterien als auch vor Schimmelpilz. Enthält ein biozides Produkt mit dem Wirkstoff Folpet. Konzentration: 0.1 - 0.2 %. optimale Dämpfungseigenschaften leicht handlich rollbar hautfreundlich und körperwarm hygienisch durch sanitized-Ausrüstung nehmen weder Feuchtigkeit noch Schmutz auf geschlossenzellig latexfrei Gewicht: ca. 2,43 kg Maße (LxBxH): 200x60x1,5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Platin
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, airexmatte, maten, sportmatte, trainingsmatte, turnmatte, yoga, yogamatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
13
€ 5,90*
ab € 68,74*
€ 97,13*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 80,20*
€ 106,34*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Airex
91561001035
ab € 80,47*
Ähnlich
Airex
1089934
ab € 79,14*
Ähnlich
Airex
1089947
ab € 81,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.