Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Gymnastikmatte "Coronella 200" Platin,Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611089918
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     0120042010001
EAN/GTIN:
     7613005060295
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte airex

  • Langlebig: Gute Verarbeitung und hochwertige Materialien
  • Sanitized-Hygieneschutz – dauerhafter Schutz gegen Bakterien und Pilze
  • Noch länger und vielseitiger
  • Besonders schmutz- und feuchtigkeitsresistent
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Airex Gymnastikmatte "Coronella 200": Optimal dämpfend und äußerst langlebig
Die Airex Gymnastikmatte "Coronella 200" ist eine beliebte Turnmatte bei Fitness-Sportlern, Trainern und Therapeuten. Sie überzeugt durch eine hohe Strapazierfähigkeit, optimale Dämpfungseigenschaften und das hautfreundliche Material. Die Sportmatte besteht aus weichem, geschlossenzelligem Spezialschaumstoff und ist beidseitig gerillt. Airex Hygieneschutz: Die antibakterielle Sanitized-Veredlung sorgt für den dauerhaften Schutz gegen Bakterien- und Krankheitserregern. Außerdem ist die Sportmatte extrem rutschfest, sowie schmutz- und feuchtigkeitsresistent. Ist die Matte mal schmutzig, reinigen Sie diese einfach mit lauwarmem Wasser und mildem Reinigungsmittel. Mit 2 m Länge bietet die Yogamatte noch mehr Anwendungsvielfalt.

Produktdetails:
  • Enthält aktive, biozide Wirkstoffe - Wirkstoff Folpet

  • Mattenstärke: 1,5 cm
  • Matteneigenschaft: Latexfrei; Wassertauglich; Aufrollbar; Aufrollbar; Latexfrei; Wassertauglich; Abgerundete Ecken; Abgerundete Ecken; Abgerundete Ecken; Aufrollbar; Latexfrei; Wassertauglich
  • Mattenname: Coronella 200
  • Mattenfarbe: Platin
  • Mattenbreite: 60 cm
  • Mattenlänge: 200 cm
  • Material: Geschlossenzelliger Schaumstoff
  • Einsatzbereich: Fitnessstudio; Verein; Therapieeinrichtung; Fitnessstudio; Verein; Therapieeinrichtung
  • Gewicht: 2,43 kg
  • Einsatzzweck: Wassergymnastik; Fitness; Fitness; Wassergymnastik

Weitere Informationen:
Farbe:
Platin
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, Matten, Matte, Gymnastik-Matte, Trainingsmatte, Sportmatte, Therapiematte, Fitnessmatte, Gymnastik-Matten, Gymnastikmatten, Bodenmatten, Airex, Bodenmatte, Coronella, Aerobic, Airexmatte, Fitnessmatten, Gesundheitssport, Therapiematten, Pilatesmatte, Pilatesmatten, sanitized, matte, Yoga-Matten, Zirkeltraining, yogamatte, yoga, Yogamatten, Yoga-Matte, Faszien-Yoga, Faszien, Yoga, Zirkel-Training, Faszienyoga, Gymnastik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
€ 5,90*
ab € 68,68*
€ 96,59*
Lager 479
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 80,14*
€ 105,73*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Airex
91561001035
ab € 80,48*
Ähnlich
Airex
1089934
ab € 79,20*
Ähnlich
Airex
1089947
ab € 81,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.