| |
|
| Artikel-Nr.: 635-03029--03 Herst.-Nr.: 03029--03 EAN/GTIN: 7613005097192 |
| |
|
| | |
| Die AIREX® Gymnastikmatte Coronella ist der Bestseller aus dem Hause Airex Die Coronella besitzt eine für die Haut verträgliche Oberfläche, die hygienisch und schmutzabweisend wirkt. Die Gymnastikmatte zeichnet sich durch ein Dämpfungsverhalten aus, das optimal auf Gelenke, Bänder und Sehnen optimiert ist. Die Gymnastikmatte ist vielfältig einsetzbar und findet aus diesem Grund im Wasser, in der Reha, der Gymnastik, u.v.m. ihr Einsatzgebiet. Mit einer Dicke von 1,5cm, ist ein Durchdrücken auf den Boden auch bei punktuellen Belastungen nicht machbar. Sanitized-Ausführung - Hygienisch, sauber und ein echter Mehrwert Die integrierte antimikrobielle Sanitized Hygienefunktion schützt das Material sowohl vor Gerüchen, Bakterien als auch vor Schimmelpilz. Enthält ein biozides Produkt mit dem Wirkstoff Folpet. Konzentration: 0.1 - 0.2 %. perfekte Dämpfungseigenschaften leicht handlich rollbar hautverträglich und körperwarm hygienisch durch sanitized-Ausrüstung Schmutz- und feuchtigkeitsabweisend geschlossenzellig Maße (LxBxH): 185x60x1,5 cm frei von latex Distanz der Ösen (von Ösenmitte zu Ösenmitte): 40 cm Eigengewicht: ca. 2,25 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trainingsmatte, Turnmatte, airex gymnastikmatte rot, gymnastikmatte airex, gymnastikmatte, airexmatte, maten, sportmatte, trainingsmatte, turnmatte, yoga, yogamatte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 635 | | | | | | € 5,90* | ab € 72,43* | € 101,08* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 80,52* | € 101,53* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 84,09* | € 110,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|