Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIREX Gymnastikmatte Coronella inkl Ösen Turnmatte Sportmatte Fitnessmatte 185cm, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIREX Gymnastikmatte Coronella inkl Ösen Turnmatte Sportmatte Fitnessmatte 185cm, Blau
AIREX Gymnastikmatte Coronella inkl Ösen Turnmatte Sportmatte Fitnessmatte 185cm, Blau
AIREX Gymnastikmatte Coronella inkl Ösen Turnmatte Sportmatte Fitnessmatte 185cm, Blau
AIREX Gymnastikmatte Coronella inkl Ösen Turnmatte Sportmatte Fitnessmatte 185cm, Blau
AIREX Gymnastikmatte Coronella inkl Ösen Turnmatte Sportmatte Fitnessmatte 185cm, Blau
AIREX Gymnastikmatte Coronella inkl Ösen Turnmatte Sportmatte Fitnessmatte 185cm, Blau
AIREX Gymnastikmatte Coronella inkl Ösen Turnmatte Sportmatte Fitnessmatte 185cm, Blau
AIREX Gymnastikmatte Coronella inkl Ösen Turnmatte Sportmatte Fitnessmatte 185cm, Blau
AIREX Gymnastikmatte Coronella inkl Ösen Turnmatte Sportmatte Fitnessmatte 185cm, Blau
Artikel-Nr.:
     635-03029--01
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     03029--01
EAN/GTIN:
     7613005097185
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
Leichtturnmatte
Die AIREX® Gymnastikmatte Coronella ist der Bestseller aus dem Hause Airex Die Coronella besitzt eine für die Haut verträgliche Oberfläche, die hygienisch und schmutzabweisend wirkt. Die Gymnastikmatte zeichnet sich durch ein Dämpfungsverhalten aus, das optimal auf Gelenke, Bänder und Sehnen optimiert ist. Die Gymnastikmatte ist vielfältig einsetzbar und findet aus diesem Grund im Wasser, in der Reha, der Gymnastik, u.v.m. ihr Einsatzgebiet. Mit einer Dicke von 1,5cm, ist ein Durchdrücken auf den Boden auch bei punktuellen Belastungen nicht machbar. Sanitized-Ausführung - Hygienisch, sauber und ein echter Mehrwert Die integrierte antimikrobielle Sanitized­ Hygienefunktion schützt das Material sowohl vor Gerüchen, Bakterien als auch vor Schimmelpilz. Enthält ein biozides Produkt mit dem Wirkstoff Folpet. Konzentration: 0.1 - 0.2 %. perfekte Dämpfungseigenschaften leicht handlich rollbar hautverträglich und körperwarm hygienisch durch sanitized-Ausrüstung Schmutz- und feuchtigkeitsabweisend geschlossenzellig Maße (LxBxH): 185x60x1,5 cm frei von latex Distanz der Ösen (von Ösenmitte zu Ösenmitte): 40 cm Eigengewicht: ca. 2,25 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Trainingsmatte, Turnmatte, gymnastikmatte airex, gymnastikmatte, airexmatte, maten, sportmatte, trainingsmatte, turnmatte, yoga, yogamatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
19
€ 5,90*
ab € 72,04*
€ 100,79*
10 Tage
38
€ 6,29*
ab € 84,24*
€ 110,81*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Airex
100343001032
ab € 71,26*
Ähnlich
Airex
100343003032
ab € 72,93*
Ähnlich
Airex
CORONELLASIOEEP
ab € 71,83*
Ähnlich
Airex
1010017
ab € 71,87*
Ähnlich
Airex
1269664
ab € 73,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.