| |
|
| Artikel-Nr.: 635-02994--01 Herst.-Nr.: 02994--01 EAN/GTIN: 4051086145631 |
| |
|
| | |
| Die hautsympathische und strapazierfähige Gymnastikmatte ist die ideale Trainingsunterlage für Fitness- und Gymnastikübungen. Mit der Mattendicke von 1,5 cm bietet die Gymnastikmatte gute Dämpfungseigenschaften, hohe Belastbarkeit und eine weiche komfortable Trainingsunterlage. Vorteile der Sport-Tec Gymnastikmatte: Strapazierfähige und robuste Ausführung Rutschfeste Trainingsmatte mit strukturierter Oberfläche Für das Fitnessstudio und für Zuhause geeignet Durch die Mattenstärke von 1,5 cm ist die Gymnastikmatte auch für Stabilisationsübungen und Balanceübungen mit Kleingeräten geeignet. Die Matte ist dadurch eine ideale Kombination aus bequemer Trainingsunterlage für Übungen im Liegen und anspruchsvoller Trainingsunterlage für Balanceübungen, besonders im Einbeinstand. Bequeme Trainingsunterlage Isolierend gegen Bodenkälte Ohne Einsatz von Phthalaten und latexfrei Unsere Gymnastikmatte erhalten Sie inklusive Aufhängeösen. Die Ösenmatte kann somit platzsparend an einer Wandhalterung aufbewahrt werden. Der Ösenabstand beträgt ca. 60 cm und ist kompatibel mit der Wandhalterung für Gymnastikmatten. Die Turnmatte liefern wir Ihnen gerollt mit einem Haltegurt (Straps). Somit können Sie die Fitnessmatte ganz einfach mit zum Sportunterricht oder Sportkurs nehmen. Material: Vinylschaum Farben: Blau Mattenstärke: 1,5 cm (15 mm) Maße: (LxBxH) 180x100x1,5 cm Inklusive Gurtband für leichten Transport Sanitized-Ausführung - Hygienisch, sauber und ein echter Mehrwert Die Sanitized Veredelung schützt die Matte dauerhaft vor Bakterien und Pilzbefall. (Enthält den bioziden Wirkstoff: Zinkphyrithion) Reinigung und Pflege Tipps für Ihre Gymnastikmatte: Nutzen Sie ein mildes Reinigungsmittel zur Reinigung. Wir empfehlen den Verzicht von alkoholischen Reinigern und Mitteln. Durch die richtige Pflege, haben Sie jederzeit eine hygienische und saubere Trainingsunterlage. Verschiedene Mattengrößen und Farbauswahl - Finden Sie Ihre passende Fitnessmatte! Die Sportmatte, welche auch als Yogamatte eingesetzt werden kann, eignet sich für Übungen aus den Bereichen Fitness, Sport, Gymnastik, Pilates, Yoga und Freizeit. Mit der unterschiedlichen Mattenstärke 0,6 cm, 1 cm oder 1,5 cm und den Längen 140 cm, 180 cm und 200 cm, bieten wir Ihnen eine Riesenauswahl an Trainingsmatten. Die Gymnastikmatte faltbar oder Sensomatte finden Sie ebenfalls in unserem Sortiment. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Modell: | NEU |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |