| |
|
| Artikel-Nr.: 635-02351 Herst.-Nr.: 02351 EAN/GTIN: 4051086000909 |
| |
|
| | |
| Der PhysioFlip von Pedalo ist ein vielfältig einsetzbares Trainingsgerät zur Stärkung von Schulter- und Beinmuskulatur. Je nach Körperposition kann mit dem PhysioFlip die Innen- und Außenrotation von Knie und Hüfte trainiert werden. Gleichzeitig kann die Ein- und Auswärtsdrehung des Fußes mittrainiert werden. Mit Hilfe des integrierten Handgriffes kann die Innen- und Außenrotation der Schulter ebenfalls separat trainiert werden und die Schulter kann so mobilisiert und gekräftigt werden. Ein verstellbares Textilband ermöglicht beim Training die individuelle Einstellung des Widerstands für den jeweils Trainierenden. Produkteigenschaften: Mit Niveauausgleich für das Standbein Integrierter, verstellbarer Handgriff Arbeitswinkel ca. 90° Fuß-Armauflage mit Kork Maximale Belastbarkeit: 120 kg Gewicht: ca. 4,2 kg Maße (LxBxH): 470x400x180 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bewegungstrainer, fussmuskulatur, fußmuskulatur, trainer, fusstrainer, mobilisationstraining, physio, flip |
| | |
| |