Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berner Putzkelle 140 mm, aus rostfreiem Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berner Putzkelle 140 mm, aus rostfreiem Stahl
Berner Putzkelle 140 mm, aus rostfreiem Stahl
Artikel-Nr.:
     6319-89910060140
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     89910060140
EAN/GTIN:
     4005153125453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berner Putzkelle
Hamburger Putzkelle
Hamburger Spitzkelle
Holsteinische Putzkelle

Berner Putzkelle "Made in Germany" 140 mm

  • Edelstahl rostfrei
  • natur Heft
  • Länge: 140 mm
  • Breite vorne: 60 mm
  • Breite hinten: 85 mm
  • für alle Putze und Kleber geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, rostfrei
Blattlänge:
141 mm
Typname:
Berner Putzkelle
Griffmaterial:
HOLZ mit verzinkter Zwinge
Grifffarbe:
natur
Anwendung:
universell, Putze, Mörtel, Kleber
Qualität:
ringverschweißt
Herstellungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Italienische Kelle, Putzkelle, berner putzkelle, Plasterer’s trowel, Bern-type, Truelle de plâtrier, type Berne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
10060120
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.