Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berner Putzkelle 120mm, rostfrei, Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Berner Putzkelle 120mm ,rostfrei
Detailabbildung - Berner Putzkelle 120mm ,rostfrei
Berner Putzkelle 120mm, rostfrei, Made in Germany
Artikel-Nr.:
     6319-10060120
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     10060120
EAN/GTIN:
     4005153030733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berner Putzkelle
Hamburger Putzkelle
Hamburger Spitzkelle
Holsteinische Putzkelle

Berner Putzkelle "Made in Germany" 120 mm

  • Edelstahl rostfrei
  • blaues Heft
  • Länge: 120 mm
  • Breite vorne: 55 mm
  • Breite hinten: 90 mm
  • für alle Putze und Kleber geeignet
Weitere Informationen:
Blattlänge:
120 mm
Typname:
Berner Putzkelle
Griffmaterial:
HOLZ mit verzinkter Zwinge
Grifffarbe:
blau, metallic
Anwendung:
universell, Putze, Mörtel, Kleber
Qualität:
ringverschweißt
Herstellungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Italienische Kelle, Putzkelle, putzkelle 120 mm, berner putzkelle, Plasterer’s trowel, Bern-type, Truelle de plâtrier, type Berne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
10060140
ab € 2,86*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
10060160
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.