Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Absperrband, 80 mm x 500 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Absperrband, 80 mm x 500 m
Detailabbildung - Absperrband, 80 mm x 500 m
Artikel-Nr.:
     6319-4802750
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     4802750
EAN/GTIN:
     4019494309397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband rot/weiß 80 mm, 500 m
absperrband

Absperrband

  • rot-weiß, lichtecht, kein Verblassen der Farben, beidseitig schraffiert
  • aus chlor- und schwefelfreiem Polyäthylen
  • alterungs- und kältebeständig, reißfest
  • zuverlässig Absperren/ Sichern/ Begrenzen
  • Breite 80 mm, Länge 500m, Abrollkarton
Weitere Suchbegriffe: absperrband 500m, Barrier tape, Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.