Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgitter, 5Stk. Korn 120, 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Schleifgitter, 5Stk. Korn 120
Detailabbildung - Schleifgitter, 5Stk. Korn 120
Artikel-Nr.:
     6319-19503120
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     19503120
EAN/GTIN:
     4005153052872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifer
Schleifgitter
schleifgitter k120
handschleifer

Schleifgitter

  • hohe Standzeit
  • passend zum Kunststoff- Hand- und Stielschleifer
  • geeignet zum Abschleifen von Decken und Wänden aus Gips oder Gipsputz
  • 5 Stück
  • Länge 280 mm, Breite 115 mm, Körnung 120
Weitere Informationen:
Körnung:
120
Weitere Suchbegriffe: schleifgitter haromac, Grinding grid, Grille de taille pour meuleur manuel, Gitter, Schleifpaper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
18300500
ab € 14,10*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
18350285
ab € 8,43*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
19500235
ab € 3,89*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
17505300
ab € 7,48*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
17506300
ab € 1,55*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
17506500
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.