Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschleifer, 230x 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Handschleifer, 230x 80mm
Detailabbildung - Handschleifer, 230x 80mm
Artikel-Nr.:
     6319-19500235
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     19500235
EAN/GTIN:
     4005153065780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifer
handschleifer

Profi-Handschleifer

  • aus Kunststoff mit Zellkautschukauflage
  • zwei Festhalteklammern mit Feder und Druckknopf zum einfachen Wechseln der Schleifbeläge
  • passend für Schleifgitter und -papier
  • in Verbindung mit Schleifgittern zum Abschleifen von Decken und Wänden
  • besonders geeignet für Stoßfugen
  • Länge 230 mm, Breite 85 mm
Weitere Suchbegriffe: Handgrinder plastic, Meuleur manuel, Schleif
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
18300500
ab € 14,12*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
18350285
ab € 8,38*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
17505300
ab € 7,49*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
17506300
ab € 1,54*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
17506500
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.