Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle,Soft-Griff, gez. 8x 8mm, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Glättekelle,Soft-Griff, gez. 8x 8mm, rostfrei
Detailabbildung - Glättekelle,Soft-Griff, gez. 8x 8mm, rostfrei
Glättekelle,Soft-Griff, gez. 8x 8mm, rostfrei
Artikel-Nr.:
     6319-10518008
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     10518008
EAN/GTIN:
     4005153051530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

gezahnte Glättekelle

gezahnte Glättekelle, 8x8 mm Zahnung mit 1K-Soft-Griff

  • rostfrei
  • schwarzes Heft
  • starke und zugleich leichte Aluminium-Stütze
  • Länge 280 mm, Breite 130 mm, 8x8 mm gezahnt, Blattstärke 0,7 mm
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Zahnung:
8 x 8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10518004
ab € 6,80*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10518006
ab € 6,80*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10518010
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.