Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle "Made in Germany" 6x6 mm gezahnt, 280mm, rostfrei, mit Soft-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Glättekelle,Soft-Griff, gez. 6x 6mm, rostfrei
Detailabbildung - Glättekelle,Soft-Griff, gez. 6x 6mm, rostfrei
Glättekelle "Made in Germany" 6x6 mm gezahnt, 280mm, rostfrei, mit Soft-Griff
Artikel-Nr.:
     6319-10518006
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     10518006
EAN/GTIN:
     4005153051523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

gezahnte Glättekelle

gezahnte Glättekelle "Made in Germany" 6x6 mm Zahnung mit 1K-Soft-Griff

  • rostfrei
  • schwarzes Heft
  • starke und zugleich leichte Aluminium-Stütze
  • Länge 280 mm, Breite 130 mm, 6x6 mm gezahnt, Blattstärke 0,7 mm
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Zahnung:
6 x 6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10518004
ab € 6,86*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10518008
ab € 6,87*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10518010
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.