Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschienenstrahler samtschwarz - RGBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9956147
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     51140.5
EAN/GTIN:
     4044017764209
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler
BEGA GENIUS Stromschienenstrahler 51140.5 mit Adapter für den Innenbereich. Für Stromschienensysteme 3-Phasen-EUROSTANDARD-PLUS ®. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Optisches System um 340° schwenkbar und 310° um die senkrechte Leuchtenachse drehbar. BEGA Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED für additive Farbmischung RGBW, 29,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Halbstreuwinkel 50°. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar (DT8, RGBWAF, xy), 220-240 V, 50/60 Hz. Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss. Oberfläche Farbe samtschwarz. Sicherheitsglas, innen mit optischem Filter. Lichtstreuende Silikonlinse. Reflektoroberfläche Reinstaluminium. Abschlussring Oberfläche Chrom. Abmessungen Ø 135 x Höhe 215 x 310 mm. Breite: 310 mm, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: schwarz, geeignet für Lampenleistung: 26,3 W, Betriebsgerät: nicht erforderlich, geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 215 mm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1276 lm, geeignet für Traversenmontage: false, geeignet für Podest-/Bodenmontage: true, geeignet für Stromschienenmontage: true, geeignet für Klemmmontage: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 25 °C, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Austauschbares Betriebsgerät: true, Verstellbarkeit: drehbar, mit Bewegungsmelder: false, mit Lichtsensor: false, Leuchtmittel: LED austauschbar, mit Leuchtmittel: true, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Oberfläche gebürstet: false, Spannungsart: AC, Nennspannung: 220...240 V, mit Betriebsgerät: true, Lichtverteilung: symmetrisch, Schutzart (IP): IP20, Schlagfestigkeit: sonstige, Schutzklasse: I, Max. Systemleistung: 29,5 W, Lichtfarbe: RGBW, Lichtstrom: 1276 lm, Länge: 90 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
51140.5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 526,78*
€ 601,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 553,92*
€ 633,39*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 560,67*
€ 638,51*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,68*
€ 716,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,95*
€ 710,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,30*
€ 694,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,95*
€ 673,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,78*
€ 626,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.