Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeuge TCINLTHIRD8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9854498
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2683880000
EAN/GTIN:
     4050118702002
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Werkstattwagen Einlagen
werkstattwagen einlagen
Schaumstoffeinsatz für Werkzeuge Farbe: sonstige, Breite: 200 mm, Höhe: 50 mm, Tiefe: 447 mm, RAL-Nummer: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
TCINLTHIRD8
Ident Code:
2683880000
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Werkzeugträger, Werkzeugtasche, Werkzeugkasten, Rolltasche
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 106,69*
€ 132,08*
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,98*
€ 132,09*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,48*
€ 132,67*
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,49*
€ 137,40*
Lager 6318
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 111,01*
€ 137,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,42*
€ 163,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,22*
€ 159,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.