Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage bestückt Werkzeugwagen TC INL THIRD 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einlage bestückt Werkzeugwagen TC INL THIRD 8
Einlage bestückt Werkzeugwagen TC INL THIRD 8
Artikel-Nr.:
     3517I-17654172
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2683880000
EAN/GTIN:
     4050118702002
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Werkstattwagen Einlagen
weidmüller multimeter

Einlage bestückt Werkzeugwagen TC INL THIRD 8

Schaumstoffeinsatz für Werkzeuge
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
447 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen einlagen
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 107,25*
€ 132,11*
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 106,99*
€ 132,13*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,42*
€ 132,76*
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,53*
€ 137,47*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 111,79*
€ 137,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.