| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8913957 Herst.-Nr.: FWK95021009016 EAN/GTIN: 4012740019590 |
| |
|
| | |
| Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x210mm L=0,75m verkehrsweiß. Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-062 oder P-BWU-I 17.9.2. Farbe: weiß, RAL-Nummer: 9016, Oberflächenschutz: beschichtet, Länge: 750 mm, Werkstoff des Isoliermaterials: sonstige, Deckelbefestigung: verschrauben, Nutzbarer Querschnitt: 9996 mm², Innenbreite: 204 mm, Innenhöhe: 49 mm, Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: 60, mit Bodenlochung: true, Trennwände möglich: true, Ummantelung: Stahl, Außenbreite: 300 mm, Außenhöhe: 142 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | FWK95021009016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal (Metall-), Kabelbühne (Metall-) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 256,36* | € 304,14* | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 255,47* | € 304,70* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 264,06* | € 314,47* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 268,93* | € 319,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|