Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal 50x210mm L0,75m vkws FWK95021009016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-50762812
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     FWK95021009016
EAN/GTIN:
     4012740019590
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
tehalit brandschutzkanal
brandschutzkanal

Brandschutzkanal 50x210mm L0,75m vkws FWK95021009016

Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x210mm L=0,75m verkehrsweiß. Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-062 oder P-BWU-I 17.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
60
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
300 mm
Innenhöhe:
49 mm
Innenbreite:
204 mm
Länge:
750 mm
Nutzbarer Querschnitt:
9996 mm²
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Installationsschacht, Leitungsschutzkanal, Kabelkanal, Kanal, Installationskanal, Feuerwiderstandskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 254,99*
€ 304,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 257,39*
€ 305,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 263,90*
€ 315,45*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 269,62*
€ 320,64*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,89*
€ 362,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,09*
€ 359,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,70*
€ 335,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,21*
€ 326,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.