| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8907646 Herst.-Nr.: UC42BAKL EAN/GTIN: 3250616371620 |
| |
|
| | |
| Bausatz, universN, 600x500mm, Berührungsschutzabdeckung, klarsicht Breite: 500 mm, Höhe: 600 mm, Tiefe: 100 mm, Farbe der Abdeckung: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | UC42BAKL |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 78,00* | € 98,41* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 80,31* | € 101,17* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 81,51* | € 102,63* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,74* | € 102,92* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,96* | € 104,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|