| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8907051 Herst.-Nr.: 1SEP622025R0001 EAN/GTIN: 3800161652868 |
| |
|
| | |
| Cu+ Lasttrennschalter wurden speziell für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Umgebungstemperaturen entwickelt und sind als 1P- und 3P-Varianten erhältlich. Alle Cu+ Lasttrennschalter wurden für eine Leistung geprüft und zugelassen, die die Anforderungen von IEC60947-1 und IEC60947-3 übertrifft. Die Schalter können bei Umgebungstemperaturen von bis zu 55 °C (131°F) eingesetzt werden, ohne dass ein Derating erforderlich ist, und können mit 100% des Nennstroms Ie betrieben werden. Cu+ Lasttrennschalter sind von 1000A bis 2000A erhältlich und werden werkseitig mit optimierten Trennmessern ausgestattet. InLine II Cu+ ersetzt die alte Baureihe der SLBM- und BSL- Schalter 1:1. Kabeleinführung: unten, Bemessungsdauerstrom Iu: 1600 A, Polzahl: 3, Schutzart (IP), frontseitig: IP30, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Bolzenanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: sonstige, Ausführung als Hauptschalter: false, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 30 kA, geeignet für Bodenbefestigung: false, geeignet für Frontbefestigung: false, geeignet für Sammelschienenaufbau: true, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, mit Sicherungsüberwachung: false, Motorantrieb optional: false, Position des Betätigungselements: vorne, mit Steckverbindern bestückt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | BZH1600A-T3P-M12TK | Ident Code: | 1SEP622025R0001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.665,50* | € 1.830,25* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.668,10* | € 1.835,58* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 2.004,96* | € 2.177,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|