| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8869209 Herst.-Nr.: R64929016 EAN/GTIN: 4012740016193 |
| |
|
| | |
| Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz hfr BRH/A/S Oberteil 120mm verkehrsweiß. Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. Farbe: weiß, Ausführung: glatt, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 2, RAL-Nummer: 9016, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 250 mm, Geräteart: Geräte mit Zentralplatte, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegend, Schlagfestigkeit: IK07, Breite der Öffnung: 147 mm, Höhe der Öffnung: 76 mm, mit Beschriftungsfeld: false, Oberteilbreite: 120 mm, Schnittkaschierung: false, mit Schutzfolie: true, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | R64929016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zentralstück, geräteblende 2 fach tehalit, geräteblende tehalit, geräteblende, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,13* | € 8,74* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,14* | € 8,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,17* | € 8,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,22* | € 8,87* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,59* | € 9,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|