| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8869133 Herst.-Nr.: R81329016 EAN/GTIN: 4012740868099 |
| |
|
| | |
| Blende CEE-Steckdose aus halogenfrei zu BRA/H/S Oberteil 120mm verkehrsweiß. Geräteblende passend zum Blendenset für CEE-Geräte, für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 100 mm und 120 mm. Farbe: weiß, Ausführung: glatt, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 1, RAL-Nummer: 9016, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 115 mm, Geräteart: CEE-Geräteeinbaudose, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegend, Schlagfestigkeit: IK07, Breite der Öffnung: 92,5 mm, Höhe der Öffnung: 79,4 mm, mit Beschriftungsfeld: false, Oberteilbreite: 120 mm, Schnittkaschierung: false, mit Schutzfolie: true, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | R81329016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geräteblende, Geräteeinbaudose, Modularblenden, geräteeinbaudose tehalit, geräteeinbaudose, geräteblende 1-fach, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,35* | € 7,64* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,37* | € 7,66* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,39* | € 7,69* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,48* | € 8,03* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 5,76* | € 8,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|