| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8667541 Herst.-Nr.: 191010 EAN/GTIN: 4015081913886 |
| |
|
| | |
| Zähler-Komplettschrank (3-Punkt) bestehend aus 2x Zählerfeld / 1x Verteilerfeld inkl. APZ Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 801 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 1101 mm, Tiefe: 225 mm, RAL-Nummer: 9016, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 225 mm, Bemessungsstrom: 0 A, Anzahl der Felder: 3, Einbauhöhe: 1100 mm, Einbaubreite: 800 mm, Werkstoff: Stahl, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 7, Anzahl der Zählerplätze: 2, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Schutzart (IP): IP31 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZSD-ZZV-1100/APZ | Ident Code: | 191010 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 386,67* | € 455,09* | | | | | 15 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 387,07* | € 455,68* | | | | | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 437,75* | € 516,72* | | | | Lager 6318 | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 696,92* | € 806,37* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.092,55* | € 1.221,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|