| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8666825 Herst.-Nr.: 184739 EAN/GTIN: 4015081787739 |
| |
|
| | |
| Feldtür geschlossen, mit der Breite von 1000mm und der Höhe von 450mm, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, Montage links und rechts, IP55 Farbe: grau, Breite: 992 mm, Ausführung: Anschlagtür, Höhe: 440 mm, Tiefe: 45 mm, EMV- Ausführung: false, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP55, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XTSZDSQC-H450W1000 | Ident Code: | 184739 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 122,13* | € 148,20* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 123,22* | € 148,76* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,20* | € 153,93* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 133,96* | € 161,31* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 136,63* | € 164,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|