| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8666776 Herst.-Nr.: 178301 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Geräteraumtür-Box Solution, sicher bis IP42, rechts anschlagbar, belüftet, Schaumstoffdichtung, Verriegelung mit Doppelbartschlüssel 3mm, pulverbeschichtet, Höhe 975mm, Breite 1000mm, Sonderfarbe Farbe: sonstige, Breite: 992 mm, Ausführung: Fachtür, Höhe: 965 mm, Tiefe: 34 mm, EMV- Ausführung: false, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP42, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XSDMRV4097510-SOND-RAL* | Ident Code: | 178301 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 338,51* | € 400,12* | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 370,46* | € 435,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 416,99* | € 491,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|