| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8665458 Herst.-Nr.: XTPZAEHD2-W300 EAN/GTIN: 4015081704712 |
| |
|
| | |
| Kabelkanal aus Stahlblech, Breite 300mm, zur fachgerechten Anordnung der Steuerleitungen Farbe: grau, Breite: 290 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 25 mm, Tiefe: 104 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: Metall Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XTPZAEHD2-W300 | Ident Code: | 174011 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,30* | € 24,09* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,93* | € 26,03* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,15* | € 28,85* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,37* | € 29,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|