|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-8430449 Herst.-Nr.: 187712 EAN/GTIN: 4015081853960 |
| |
|
|  |  |
 | Raumcontroller Touch komplett mit Rahmen, weiß glänzend, mit Temperatur- und Feuchtigkeitssensor eignet sich zur Überwachung und Steuerung des Raumklimas entweder einzeln oder zusammen mit einem intelligenten Gerät. Die Bedienung erfolgt durch das Touch-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Der benutzerprogrammierbare Wochen-Programm-Timer und 4 Betriebsarten bieten ein Höchstmaß an Flexibilität, um die spezifischen Bedürfnisse zu erfüllen. Die Bodentemperaturregelung wird über einen optionalen externen verdrahteten Bodentemperaturfühler (PT1000) unterstützt. Zwei optionale Touch-Tasten auf dem Display stehen für die Steuerung anderer xComfort Funktionen / Aktoren zur Verfügung. Der Raumcontroller Touch ist mit vielen 55 mm Rahmen aus der Schalterindustrie kompatibel (beachten Sie die Kompatibilitätsliste). Das Gerät ist batteriebetrieben und da keine Schalter-, Abzweig- oder Installationsdose erforderlich ist, kann es leicht überall montiert werden (geschraubt und geklebt). Batterien im Lieferumfang enthalten, es kann aber auch optional mit einem Netzteil mit Strom versorgt werden. Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Farbe: weiß, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Display: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: xComfort, Bussystem LON: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: false, Manuelle Sollwertverstellung: true, Parallel-Betrieb möglich: true, Präsenztaster: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, mit Vor-Ort Bedienung: true, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: true, Klasse des Temperaturreglers: IV, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): 0,05 W, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm, Sensor extern: true Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CPAD-00/198 | Ident Code: | 187712 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Digitaler Raumtemperaturregler, Digitales Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoger klimaregler, Garagentorantriebs-Zubehör, Rollladenantriebs-Zubehör, Instabus-Funkantenne, Funkempfangsantenne, Funkfernsteuerung |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 103,26* | € 128,92* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 104,23* | € 130,11* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 108,63* | € 134,59* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 109,93* | € 137,97* |  |  |  | Lager 6318 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 118,76* | € 146,92* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|