|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-31076506 Herst.-Nr.: 187712 EAN/GTIN: 4015081853960 |
| |
|
|  |  |
 | Raumcontroller Touch Komplett, weiss CPAD-00/198 Room Controller Touch komplett mit Rahmen, weiß glänzend, eignet sich dank des Temperatur- und Feuchtesensors zur Überwachung und Steuerung des Raumklimas, entweder alleine oder zusammen mit einem intelligenten Gerät. Die Bedienung erfolgt durch das Touch-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Der benutzerprogrammierbare Wochen-Programm-Timer und 4 Betriebsarten bieten ein Höchstmaß an Flexibilität, um die spezifischen Bedürfnisse zu erfüllen. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | xComfort | Funk bidirektional: | ja | Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse | Montageart: | Aufputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 103,53* | € 128,06* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 104,11* | € 129,24* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 107,81* | € 133,68* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 108,81* | € 137,04* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 118,82* | € 145,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|