| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8320473 Herst.-Nr.: M12-3D EAN/GTIN: 7350024452280 |
| |
|
| | |
| Die M12-Y-Stecker dienen zu verschiedenen Verschaltungen durch einfache Verbindung über M12-Kabel. Ob Reihen- oder Parallelschaltung, ob Anschluss von Lichtgittern, ADAM OSSD, ADAM mit StatusBus oder ADAM Reset. Ausführung: Y-Adapter, Bemessungsspannung: 24 V, Geschirmt: true, Polzahl: 0, Kontaktausführung: weiblich (female), Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Umgebungstemperatur: -...- °C, Betriebstemperatur: -...- °C, Schutzart (IP), montiert: IP67, Werkstoff des Gewinderings: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | M12-3D | Ident Code: | 2TLA020055R0300 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,95* | € 43,49* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 36,99* | € 49,56* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 63,20* | € 84,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|