Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XRG00-185/10-4P-ITS2.D Lasttrennsch. 4-polig mit ITS2.D Display-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8205306
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     XRG00-185/10-4P-ITS2.D
EAN/GTIN:
     3800161652905
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Sicherung
Not Aus Erweiterungsmodul
Die Baureihe SlimLine XRG stellt aufgrund hochwertiger Verarbeitung eine kostengünstige und zuverlässige Lösung für die unterschiedlichsten Bereiche industrieller Anwendungen dar. Mit dieser Baureihe von ABB Sicherungslasttrennschaltern können Ströme von 63 A bis 630 A und durch den Einsatz von Doppelgriffen sogar bis 1250 A geschaltet werden. Zudem wird ein hohes Maß an Sicherheit mit der Schutzart IP 41 geboten. Die Installation ist dank horizontaler und vertikaler Montage noch einfacher und spart mehr Zeit als je zuvor. SlimLine XRG bietet einen sicheren Betrieb aus der Ferne durch den Einsatz von Motoren sowie ein integriertes Energiemanagement mit Busanbindung bei Verwendung der Varianten mit integrierter ITS Einheit. ABB bietet 2-polige Varianten für Gleichstrom und 3- und 4-polige Varianten für Wechselstromanwendungen an. Kabeleinführung: Seite, Bemessungsdauerstrom Iu: 160 A, Polzahl: 4, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 55 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP41, geeignet für Sicherungseinsätze: NH00, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Bolzenanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: sonstige, Ausführung als Hauptschalter: true, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, geeignet für Bodenbefestigung: false, geeignet für Frontbefestigung: false, geeignet für Sammelschienenaufbau: true, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 500 V, mit Sicherungsüberwachung: false, Position des Betätigungselements: vorne, mit Steckverbindern bestückt: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
XRG00-185/10-4P-ITS2.D
Ident Code:
1SEP204480R3718
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, abb lasttrennschalter 4pol 63a, not aus erweiterungsmodul, not aus schaltgerät abb, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.182,04*
€ 1.303,09*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.404,64*
€ 1.544,55*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.307,22*
€ 2.482,21*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.544,55*
€ 1.838,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.515,80*
€ 1.803,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.460,58*
€ 1.738,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.429,65*
€ 1.701,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.404,64*
€ 1.671,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.