Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8018263 Herst.-Nr.: 541000 EAN/GTIN: 4010337048305 |
| |
|
| | |
| System 3000 Impulseinsatz Merkmale: Manuelles oder automatisches Einschalten eines Treppenlichtautomaten. Manuelles Schalten mit System 3000 Bedienaufsatz. Automatisches Schalten mit Bewegungsmelderaufsatz oder Präsenz- und Bewegungsmelder 360-Aufsatz Bluetooth(r) aus dem System 3000. Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Temperatur: 5...45 °C, mit N-Leiter: false, Zwangsabschaltung: false, Nur geeignet als Nebenstelle: false, geeignet für 230 V Glühlampe/Halogenlampe: true, geeignet für elektronischen Niedervolttrafo: true, geeignet für Leuchtstofflampe/Energiesparlampe: true, geeignet für Treppenlichtzeitschalter: false, Eingang für Nebenstelle: false, geeignet für gewickelten Niedervolttrafo: true, geeignet für Schutzart (IP): IP20, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 24 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 541000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 36,39* | € 46,89* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,26* | € 47,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 37,81* | € 48,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,12* | € 48,88* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,99* | € 49,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|