| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-541000 Herst.-Nr.: 541000 EAN/GTIN: 4010337048305 |
| |
|
| | |
| System 3000 ImpulseinsatzMerkmale: Manuelles oder automatisches Einschalten eines Treppenlichtautomaten. Manuelles Schalten mit System 3000 Bedienaufsatz. Automatisches Schalten mit Bewegungsmelderaufsatz oder Präsenz- und Bewegungsmelder 360-Aufsatz Bluetooth aus dem System 3000. Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Geeignet für Leuchtstofflampe/Energiesparlampe: | true | Geeignet für 230 V Glühlampe/Halogenlampe: | true | Geeignet für gewickelten Niedervolttrafo: | true | Geeignet für elektronischen Niedervolttrafo: | true | Geeignet für Treppenlichtzeitschalter: | false | Nur geeignet als Nebenstelle: | false | Eingang für Nebenstelle: | false | Mit N-Leiter: | false | Zwangsabschaltung: | false | Nennspannung: | 230 V | Temperatur: | 5 °C | 45 °C | Min. Tiefe der Gerätedose: | 24 mm | Kompatibel mit Apple HomeKit: | false | Kompatibel mit Google Assistant: | false | Kompatibel mit Amazon Alexa: | false | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | false |
|
| | |
| | | |
| |