Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-81953985 Herst.-Nr.: 541000 EAN/GTIN: 4010337048305 |
|
|
| | |
| Impuls-Einsatz UP 541000 System 3000 Impulseinsatz Merkmale: Manuelles oder automatisches Einschalten eines Treppenlichtautomaten. Manuelles Schalten mit System 3000 Bedienaufsatz. Automatisches Schalten mit Bewegungsmelderaufsatz oder Präsenz- und Bewegungsmelder 360-Aufsatz Bluetooth aus dem System 3000. Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Geeignet für Leuchtstofflampe/Energiesparlampe: | ja | Geeignet für 230 V Glühlampe/Halogenlampe: | ja | Geeignet für gewickelten Niedervolttrafo: | ja | Geeignet für elektronischen Niedervolttrafo: | ja | Geeignet für Treppenlichtzeitschalter: | nein | Nur geeignet als Nebenstelle: | nein | Eingang für Nebenstelle: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,15* | € 46,77* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,18* | € 47,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 38,09* | € 48,74* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 38,05* | € 48,78* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,08* | € 49,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|