Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettgehäuse für Leiterplatten, flexibel positionierbar UCS125-87-H-GD9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7996744
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2203330
EAN/GTIN:
     4055626404424
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Gehäuse
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Universalgehäuse, Hohe Bauform (GD), Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005), Schutzart: IP40, Abmessungen: 125 x 87 x 67 mm Farbe: schwarz, Breite: 125 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 67 mm, RAL-Nummer: 9005, Gehäuseart: geschlossen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
UCS125-87-H-GD9005
Ident Code:
2203330
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Leergehäuse, Leiterplattengehäuse, Universalgehäuse, phoenix contact leergehäuse, leergehäuse, universalgehäuse schwarz, Wandschrank, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Gehäuse, Kompaktschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,84*
€ 31,58*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,87*
€ 32,63*
32 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 24,10*
€ 32,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,19*
€ 33,17*
€ 6,90*
ab € 27,36*
€ 37,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212532
ab € 240,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1200149
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.