Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7996744 Herst.-Nr.: UCS125-87-H-GD9005 EAN/GTIN: 4055626404424 |
| |
|
| | |
| Universalgehäuse, Hohe Bauform (GD), Breite: 125 mm Farbe: schwarz, Breite: 125 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 67 mm, Werkstoff: sonstige, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Gehäuseart: geschlossen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Schutzart (IP): IP40, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit Lüftungsöffnungen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | UCS125-87-H-GD9005 | Ident Code: | 2203330 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Leergehäuse, Leiterplattengehäuse, Universalgehäuse, phoenix contact leergehäuse, leergehäuse, universalgehäuse schwarz, Wandschrank, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Gehäuse, Kompaktschrank |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,86* | € 31,22* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,69* | € 32,23* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 24,12* | € 32,51* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,16* | € 32,77* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 34,70* | € 47,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|